Support magnétique noir, Type: H1

Réf.: 080263 H1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
56 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

65 mm
Matériau Plastique
Poids 250 g
Type de produit Support magnétique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080263 H1
EAN / GTIN 4062406622688
Réf. fabricant 080263 H1

Description

Exécution:

Les supports magnétiques avec une force de maintien élevée garantissent un lieu de travail sûr sans risques de trébuchement.
  • La surface de contact caoutchoutée résiste à l’huile et empêche toute rayure.
  • Deux zones utilisables séparément (par ex. pistolet à air comprimé et tuyau).

Adapté(s) pour:

Code art. 080125 réf. 100.