Support magnétique anodisé bleu, Type: H1

Réf.: 080260 H1
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

65 mm
Matériau Plastique
Poids 250 g
Type de produit Support magnétique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080260 H1
EAN / GTIN 4067263107699
Réf. fabricant 080260 H1

Description

Exécution:

Les supports magnétiques avec une force de maintien élevée garantissent un lieu de travail sûr sans risques de trébuchement.
  • Support magnétique anodisé bleu avec force de maintien de 52 kg.
  • Empêche tout glissement accidentel.

Adapté(s) pour:

080122 réf. AIR et 080123 réf. AIR.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier