Soufflette et pistolet à liquide, réglables Prise d’eau

Réf.: 080253
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
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
    Débit 200 l/min - 1 200 l/min
    Débit du liquide 7 l/min - 46 l/min
    Débit air 200 l/min - 1 200 l/min
    Type de produit Pistolet

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 080253
    EAN / GTIN 7391390268860
    Réf. fabricant 302100430

    Description

    Exécution:

    Soufflettes avec débit d’air réglable progressivement, poids réduit, options de suspension flexibles et maniement aisé.
    Soufflette et pistolet à liquide avec buse jet (ponctuel à large) et débit réglables (air: 200 -1200 l/min, liquide: 7− 46 l/min).
    Avec raccord en acier pour liquides.

    Remarque(s):

    La série 320 CEJN est conforme à l’Eurostandard 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, profil européen) et compatible avec tous les systèmes courants.
    Raccord rapide adapté pour raccordement d’eau, voir code art. 080149 réf. 1/2.