Soufflette et pistolet à liquide, réglables Prise d’air

Réf.: 080252
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
35 article(s) en stock
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
Débit 200 l/min - 1 200 l/min
Débit du liquide 7 l/min - 46 l/min
Débit air 200 l/min - 1 200 l/min
Type de produit Pistolet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080252
EAN / GTIN 7391390264053
Réf. fabricant 302100451
Manufacturer CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Description

Exécution:

Soufflettes avec débit d’air réglable progressivement, poids réduit, options de suspension flexibles et maniement aisé.
Soufflette et pistolet à liquide avec buse jet (ponctuel à large) et débit réglables (air: 200 -1200 l/min, liquide: 7− 46 l/min).
Avec raccord en acier 1/4 pouce.

Remarque(s):

La série 320 CEJN est conforme à l’Eurostandard 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, profil européen) et compatible avec tous les systèmes courants.