Soufflette de sécurité avec tuyau fixe «StarTip», Longueur tuyau de soufflage: 90mm

Réf.: 080251 90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
243 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur tuyau de soufflage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur tuyau de soufflage 90 mm
Débit 190 l/min
Bruit de refoulement 79 dB(A)
Type de produit Pistolet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080251 90
EAN / GTIN 2050000970269
Réf. fabricant 302083101

Description

Exécution:

Comprend six orifices séparés pour créer un effet vaporisant ; en outre, la soufflette est conforme aux normes de sécurité EU-OSHA.
Soufflettes avec débit d’air réglable progressivement, poids réduit, options de suspension flexibles et maniement aisé.
Soufflette de sécurité (série 208) avec embout insonorisé (79 dB(A)).

Utilisation:

Pour une hausse des performances, une amélioration de la rentabilité et une augmentation de la sécurité des installations pneumatiques industrielles.

Livraison:

Avec raccord en acier 080290 réf. 1/4.

Remarque(s):

La série 320 CEJN est conforme à l’Eurostandard 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, profil européen) et compatible avec tous les systèmes courants.