Soufflette, plastique, avec tuyau fixe 90 mm

Réf.: 080250 90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur tuyau de soufflage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur tuyau de soufflage 90 mm
    Débit 500 l/min
    Type de produit Pistolet

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 080250 90
    EAN / GTIN 2050000970252
    Réf. fabricant 302080101

    Description

    Exécution:

    Soufflettes avec débit d’air réglable progressivement, poids réduit, options de suspension flexibles et maniement aisé.

    Utilisation:

    Pour une hausse des performances, une amélioration de la rentabilité et une augmentation de la sécurité des installations pneumatiques industrielles.

    Livraison:

    Avec raccord en acier 080290 réf. 1/4.

    Remarque(s):

    La série 320 CEJN est conforme à l’Eurostandard 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, profil européen) et compatible avec tous les systèmes courants.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange