Tuyau spiralé en PU 1/4 pouce avec raccord de sécurité en acier eSafe ⌀ 8×12 mm 4 m

Réf.: 080248 4
(CHF 15,58 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de tuyau utile (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Tuyau spiralé en PU
Pression de service max. 10 bar
Pression d’éclatement maximale 35 bar
⌀ ext. tuyau 12 mm
⌀ int. tuyau 8 mm
Longueur de tuyau utile 4 m
Couleur bleu
Raccord du raccord rapide 1/4 pouce
Raccord du raccord mâle 1/4 pouce
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080248 4
EAN / GTIN 7391390143907
Réf. fabricant 199589709

Description

Exécution:

Tuyau spiralé en PU très léger, souple et résistant à l’abrasion avec bon retour de force par ressort. Résiste à des températures de - 20/ + 60 °C. Pression de service maximale de 16 bars. Conforme à la norme ISO B.

Remarque(s):

La série 310 CEJN convient aux marchés du Benelux, de la France, de l’Amérique du Nord et de la Norvège.