{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pression de service max. | 16 bar | |
⌀ ext. tuyau | 16 mm | |
⌀ int. tuyau | 11 mm | |
Longueur de tuyau utile | 10 m | |
Couleur | vert | |
Raccord du raccord mâle | 1/4 pouce | |
Type de produit | Tuyau |
Référence article | 080247 10 | |
EAN / GTIN | 7391390442239 | |
Réf. fabricant | 309587568 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Jeu de tuyaux en PU High Vis avec raccord de sécurité en acier eSafe ⌀ 11×16 mm, Longueur de tuyau utile: 10m
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
|
|
Raccord du raccord mâle | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce |
Couleur | vert | Bleu | Bleu |
Pression de service max. | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Longueur de tuyau utile | 10 m | 10 m | 10 m |
⌀ ext. tuyau | 16 mm | 12 mm | 16 mm |
⌀ int. tuyau | 11 mm | 8 mm | 11 mm |
Type de produit | Tuyau | Tuyau | Tuyau |