Bloc de distribution pour raccord pneumatique 1/4 pouce 4

Réf.: 080208 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de raccords de distribution Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur 190 mm
    Largeur 43,5 mm
    Matériau boîtier Aluminium
    Pression de service max. 15 bar
    Raccord fileté 1/4 pouce
    Filetage d'entrée 3/4 pouce
    Plage de températures -20 °C - 200 °C
    Nombre de raccords de distribution 4
    Type de produit Bloc de distribution
    Couleur rouge

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 080208 4
    EAN / GTIN 4062406599102
    Réf. fabricant 080208 4

    Description

    Exécution:

    Blocs de distribution en aluminium (anodisé rouge) pour conduites d’air comprimé. Ils peuvent être montés directement sur la machine. La disposition claire des conduites d’air comprimé permet d’accroître la sécurité du travail et de la production, et l’alimentation centrale permet d’économiser l’énergie et les conduites souples.

    Livraison:

    Bloc de distribution avec raccord industriel 080230 réf. 1/4. Sans bouchon.:

    Remarque(s):

    Bouchons adaptés, voir code art. 080207 V.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier