Exécution:
Gonfleur et contrôleur de pneus manuel non étalonné avec manomètre pivotant et protégé par un capuchon en plastique ⌀ 63 mm. Réduction de la pression par bouton-poussoir. Avec raccord en acier pour raccord NW 7,2 – 7,8.
Remarque(s):
Classe de précision 2,5.
Warning:
Utilisation normale- Pour le contrôle de la pression d’air, le gonflage et le dégonflage de pneus à valve Schrader à l’aide d’air comprimé.
- Raccord en acier pour raccordement au tuyau à air comprimé à l’aide d’un raccord NW 7,2 – 7,8. Pression de service maximale: 10 bars.
- Pour utilisation avec de l’air comprimé.
- En cas de non-utilisation, de nettoyage et d’entretien, débrancher le gonfleur de pneus du compresseur à air comprimé.
- Pour un usage industriel et privé.
- N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
- Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
Mauvais usage raisonnablement prévisible- Ne pas utiliser avec des liquides, d’autres gaz ou des bouteilles d’air comprimé.
- Ne pas diriger vers des personnes ou des animaux.
- Ne pas dépasser la pression de service maximale admissible.
- Ne pas exposer le manomètre à des coups, des chocs ou des vibrations. Réétalonner le cas échéant.
- Ne pas plier ni comprimer le tuyau.
- Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
- Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
- Ne convient pas à une utilisation par des enfants.