Jeu de 7 buses pour soufflettes, Type: AIR

Réf.: 080124 AIR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 255 mm
Largeur 145 mm
Hauteur 45 mm
Présentation dans Coffret en plastique ABS
Type de produit Pistolet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080124 AIR
EAN / GTIN 4062406270636
Réf. fabricant 080124 AIR
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeu de 7 buses en plastique. Pour soufflettes GARANT jusqu'à une pression de service de 15 bars.

Contenu:

Buse coudée 100 mm ⌀ 6 mm, buse coudée en plastique 100 mm ⌀ 6 mm, buse en plastique OSHA insonorisée, buse à faisceau large, buse en caoutchouc comme embout pour la buse métallique longue.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour utilisation avec de l’air comprimé.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser avec des liquides, d’autres gaz ou des bouteilles d’air comprimé.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas diriger vers des personnes ou des animaux.
  • Ne pas dépasser la pression de service maximale admissible.
  • Ne pas plier ni comprimer le tuyau.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne convient pas à une utilisation par des enfants.