Soufflette, Type: STAR

Réf.: 080120 STAR
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type STAR
Pression de service max. 10 bar
Débit à 6 bars 680 l/min
Type de produit Pistolet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080120 STAR
EAN / GTIN 4047322129336
Réf. fabricant 120547
Manufacturer Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Exécution:

Adaptation universelle; pression de service max. 10 bars.
Soufflette hautes performances finement dosable; puissance triplée par rapport aux soufflettes traditionnelles.

Livraison:

Avec raccord et embout de 9 mm.

Remarque(s):

Supports pour soufflette adaptés, voir codes art. 080263 H1 et 955750.