• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Soufflette, Type: ALU

Réf.: 080118 ALU
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Débit à 6 bars 250 l/min
Type de produit Pistolet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080118 ALU
EAN / GTIN 4062406297558
Réf. fabricant 080118 ALU
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Adaptation universelle; pression de service max. 10 bars.

Livraison:

Avec embout standard de 1,5 mm. Avec raccord 1/4 pouce.

Remarque(s):

Supports pour soufflette adaptés, voir codes art.080263 H1 et 955750.