{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur boîtier | 490 mm | |
Profondeur boîtier | 190 mm | |
Hauteur boîtier | 409 mm | |
Matériau boîtier | Plastique | |
Couleur du boîtier | Bleu | |
Raccord Sortie | 1/2 pouce | |
Pression de service max. | 16 bar | |
Longueur de tuyau utile | 15 m | |
⌀ ext. tuyau | 13,5 mm | |
⌀ int. tuyau | 9,5 mm | |
Matériau tuyau | Mousse PVC | |
Couleur tuyau | Bleu | |
Mécanisme d'enroulement automatique SCS | oui | |
Pour | Liquides | |
Type de produit | Enrouleurs de tuyaux |
Référence article | 080079 15 | |
EAN / GTIN | 4062406284695 | |
Réf. fabricant | 080079 15 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Enrouleur de tuyau de sécurité, boîtier en plastique Eau 15 m
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 378.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
40 article(s) en stock
CHF 235.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 354.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 80.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur boîtier | 409 | 400 | 409 | |
Pression de service max. | 16 | 20 | 16 | |
Longueur de tuyau utile | 15 | 15 | 15 | |
Raccord Sortie | 1/2 | 3/8 | 3/8 | |
Profondeur boîtier | 190 | 220 | 190 | |
Largeur boîtier | 490 | 465 | 490 | |
Type de produit | Enrouleurs de tuyaux | Enrouleurs de tuyaux | Enrouleurs de tuyaux | Enrouleurs de tuyaux |