{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur boîtier | 490 mm | |
Profondeur boîtier | 190 mm | |
Hauteur boîtier | 409 mm | |
Matériau boîtier | Plastique | |
Couleur du boîtier | Bleu | |
Raccord Sortie | 1/2 pouce | |
Raccord Entrée | 1/2 pouce | |
Pression de service max. | 12 bar | |
Longueur de tuyau utile | 10 m | |
⌀ ext. tuyau | 16 mm | |
⌀ int. tuyau | 11 mm | |
Matériau tuyau | Mousse PVC | |
Couleur tuyau | Bleu | |
Mécanisme d'enroulement automatique SCS | oui | |
Pour | Air comprimé | |
Type de produit | Enrouleurs de tuyaux |
Référence article | 080077 10S | |
EAN / GTIN | 7391390327383 | |
Réf. fabricant | 309112140 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Enrouleur de tuyau de sécurité, boîtier en plastique Air comprimé, ⌀ 11 ×16 mm, Type: 10S
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 304.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Mécanisme d'enroulement automatique SCS | oui | oui |
Couleur du boîtier | Bleu | Bleu |
Hauteur boîtier | 409 mm | 406 mm |
Matériau tuyau | Mousse PVC | Mousse PVC |
Pression de service max. | 12 bar | 16 bar |
Profondeur boîtier | 190 mm | 190 mm |
Type de produit | Enrouleurs de tuyaux | Enrouleurs de tuyaux |