{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur boîtier | 470 mm | |
Profondeur boîtier | 180 mm | |
Hauteur boîtier | 494 mm | |
Matériau boîtier | Tôle d'acier, vernie | |
Raccord Sortie | 1/2 pouce | |
Raccord Entrée | 1/2 pouce | |
Pression de service max. | 50 bar | |
Longueur de tuyau utile | 15 m | |
Mécanisme d'enroulement automatique SCS | oui | |
Type de produit | Enrouleurs de tuyaux |
Référence article | 080076 15SCS | |
EAN / GTIN | 4030704094049 | |
Réf. fabricant | 09 404 |