Enrouleur de tuyau de sécurité, boîtier en plastique Air comprimé, ⌀ 8 ×12 mm, Type: 10S

Réf.: 080072 10S
Price per 1 Unité (CHF 31,60 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
48 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur boîtier 406 mm
Profondeur boîtier 190 mm
Hauteur boîtier 313 mm
Matériau boîtier Plastique
Couleur du boîtier Bleu
Raccord Sortie 1/4 pouce
Raccord Entrée 1/4 pouce
Pression de service max. 16 bar
Longueur de tuyau utile 10 m
⌀ ext. tuyau 12 mm
⌀ int. tuyau 8 mm
Matériau tuyau Mousse PVC
Couleur tuyau Bleu
Mécanisme d'enroulement automatique SCS oui
Pour Air comprimé
Type de produit Enrouleurs de tuyaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080072 10S
EAN / GTIN 7391390327154
Réf. fabricant 309112022
Manufacturer CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Description

Exécution:

Enrouleur de tuyau de sécurité avec guidage de tuyau et enroulement puissant et contrôlé.
Boîtier en plastique fermé et très résistant à la rupture pour une utilisation dans des endroits sales et poussiéreux. Construction compacte et montage aisé au mur ou au plafond avec plage de pivotement de 180°. Tuyau en PU adapté aux débits élevés avec résistance à l'abrasion élevée et raccords pneumatiques en acier.

Remarque(s):

Raccord, voir 080286.