Dévidoir pneumatique 1/4 '', Longueur de tuyau utile: 20m

Réf.: 080060 20
(CHF 6,88 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de tuyau utile (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau boîtier Tôle d'acier
Pression de service max. 12 bar
Longueur de tuyau utile 20 m
⌀ int. tuyau 9 mm
Type de produit Enrouleurs de tuyaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080060 20
EAN / GTIN 4003644006632
Réf. fabricant K2S20LV9

Description

Exécution:

Dévidoir industriel en tôle d'acier avec poignée ergonomique. Bonne stabilité, poignée tournante et frein d'arrêt. ⌀ int. tuyau = 9 mm ; pression de service maximale 12 bars.