{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matière | PVC souple | |
Pression de service max. | 8 bar | |
Pression d'essai | 20 bar | |
⌀ ext. tuyau | 15,25 mm | |
⌀ int. tuyau | 13 mm | |
Longueur tuyau | 50 m | |
Couleur | Jaune | |
Type de produit | Tuyau |
Référence article | 080047 13 | |
EAN / GTIN | 3291671163782 | |
Réf. fabricant | 116378 | |
Manufacturer | Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 VITRY-LE-FRANCOIS, France, www.tricoflex.com |