Manomètre numérique 0-10 bar

Réf.: 080031 0-10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage d'affichage (bar) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Raccord fileté 1/4 AG pouce
    Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
    Longueur 30 mm
    Largeur 30 mm
    Hauteur 36,8 mm
    Plage d'affichage du manomètre 0 bar - 10 bar
    Nombre de piles incluses 1
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Type de produit Manomètre hydraulique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 080031 0-10
    EAN / GTIN 4047322540162
    Réf. fabricant 140218

    Description

    Exécution:

    Manomètre numérique avec rétroéclairage dans un solide boîtier en plastique, pour la surveillance et la mesure de la pression dans l’air comprimé sec et exempt d’huile ainsi que dans les gaz non toxiques et non agressifs.
    Écran LCD 7 segments 3 chiffres avec rétroéclairage.

    Livraison:

    Avec pile bouton CR2032.

    Remarque(s):

    Vous trouverez la pile bouton correspondante sous 081560 CR2032.