Support de tuyaux, Type: 9

Réf.: 080027 9
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
52 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 254 mm
Largeur totale 106 mm
Hauteur totale 105 mm
Matériau Aluminium
Nombre de trous 7
Type de produit Support de tuyaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080027 9
EAN / GTIN 4047322416306
Réf. fabricant 130508
Manufacturer Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Exécution:

Support de tuyau en aluminium non verni. Pour montage mural aisé.

Adapté(s) pour:

Pour tuyaux de max. 50 m avec un ⌀ intérieur de:
9 mm.