Il existe une alternative à ce produit

Syst. lubrif. à brouill. d'huile à monter 1/4 pouce 1/4 pouce

Réf.: 080022 1/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ filetage intérieur (pouce) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ filetage intérieur 1/4 pouce
Type de produit Burettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080022 1/4
Réf. fabricant 120551

Description

Exécution:

Système de lubrification à brouillard d'huile à monter pour outils pneumatiques, raccord G1/4 pouce, longueur 60 mm.

Utilisation:

Pour des installations utilisant des produits gazeux et parfois des produits liquides dans la plage de pression inférieure (moins de 6 bars), comme des installations hydrauliques et pneumatiques dans la construction mécanique ou la technique de commande et de régulation. Compatibles avec les marques CEJN, RECTUS et JWL.
Graisseur auxiliaire pour un approvisionnement sûr des outils pneumatiques à lubrification d’huile, également dans les systèmes de conduites longs.