• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Service unit 2-part assembled 3/8 in

Réf.: 080015 3/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Sélectionnez la variante et la quantité

Internal thread ⌀ (in) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hauteur (H) 196 mm
    Longueur totale (L) unité de maintenance en 2 parties 93 mm
    ⌀ filetage intérieur 3/8 pouce
    Type de produit Unité de maintenance

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 080015 3/8
    EAN / GTIN 4047322244817
    Réf. fabricant 120977

    Description

    Version:

    Service unit in modular series (“multifix” system), consisting of filter, pressure regulator and mist atomiser. Control range 0.5- 10 bar, operating pressure maximum 16 bar, operating temperature maximum 60 °C.
    2-part service unit, assembled, with pressure regulator, oil atomiser and filter.

    Advantage:

    The service unit can be configured individually, e. g. with several pressure regulators, without oil atomiser (for oil-free tools) etc.

    Application:

    For systems in the pressure range up to 16 bar. Compatible with the products of CEJN, RECTUS and JWL.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier