Régulateur de filtre 1/2 pouce

Réf.: 080011 1/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ filetage intérieur (pouce) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur (H) 248 mm
Type de produit Pressostat

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080011 1/2
EAN / GTIN 4047322686358
Réf. fabricant 198098

Description

Exécution:

Unité de maintenance série modulaire (système “multi-fix”), comprenant un régulateur de pression, un système de lubrification à brouillard d’huile et un filtre. Plage de régulation 0,5 − 10 bars, pression de fonctionnement maximale 16 bars, température de fonctionnement maximale 60 °C.
Régulateur de filtre avec récipient en polycarbonate et manomètre.

Avantage(s):

Unité de maintenance adaptable individuellement, p. ex. avec plusieurs pressostats, sans système de lubrification à brouillard d’huile (pour outils ss huile), etc.

Utilisation:

Pour installations présentant une plage de pression jusqu’à 16 bars. Compatibles avec les marques CEJN, RECTUS et JWL.