Compresseur sans fil, Type: M18FAC

Réf.: 079844 M18FAC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant M18FAC
Puissance absorbée 0,4 kW
Pression maximale (air) 9,31 bar
Puissance d'aspiration maximale 126 l/min
Puissance de remplissage maximale 74 l/min
Volume réservoir à pression 7,6 l
Poids 14,4 kg
Niveau sonore 68 dB(A)
Longueur 500 mm
Largeur 500 mm
Hauteur 500 mm
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Compresseurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079844 M18FAC
EAN / GTIN 4058546325626
Réf. fabricant 4933472166

Description

Exécution:

Compresseur sans fil M18 FUEL™. Une pression d’air de 2,8 bars et un débit de livraison effectif de 48 l/m permettent d’utiliser des cloueuses et agrafeuses courantes. Niveau sonore de seulement 68 dB(A) pour des conditions de travail agréables.

Livraison:

Version sans batteries ni chargeur.

Remarque(s):

Autres compresseurs d’atelier disponibles sur demande (uniquement en Allemagne.)
Kit de base batterie adapté, voir code art. 073833 réf. M18HNRG12.