{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Alimentation électrique | Fonctionnement à l’air comprimé | |
Référence fabricant | P2541 | |
Quantité maximale d'air absorbé | 480 l/min | |
Fréquence de frappe | 40 Hz | |
Raccord fileté | BSP | |
Raccord pneumatique | 1/4 pouce | |
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) | 10 mm | |
Poids | 2,35 kg | |
Niveau sonore | 85 dB(A) | |
Vibrations maximales suivant EN | 3,1 m/s2 | |
Longueur | 370 mm | |
Type de produit | Marteaux à aiguilles |
Référence article |
079720 P2541
Copier |
|
EAN / GTIN |
7322590037017
Copier |
|
Réf. fabricant |
8425010341
Copier |
|
Fabricant | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |