{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Alimentation électrique | Fonctionnement à l’air comprimé | |
Référence fabricant | 140EP | |
Quantité maximale d'air absorbé | 30 l/min | |
Fréquence de frappe | 190 Hz | |
Raccord fileté | NPT | |
Raccord pneumatique | 1/8 pouce | |
Poids | 0,2 kg | |
Niveau sonore | 75 dB(A) | |
Vibrations maximales suivant EN | 5 m/s2 | |
⌀ | 17 mm | |
Longueur | 140 mm | |
Type de produit | Crayons à graver |
Référence article | 079709 140EP | |
EAN / GTIN | 663023168098 |