{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Alimentation électrique | Fonctionnement à l’air comprimé | |
Référence fabricant | 10851 | |
Quantité maximale d'air absorbé | 28,2 l/min | |
Fréquence de frappe | 233 Hz | |
Raccord fileté | NPT | |
Raccord pneumatique | 1/4 pouce | |
Poids | 0,26 kg | |
Niveau sonore | 79 dB(A) | |
Vibrations maximales suivant EN | 8 m/s2 | |
⌀ | 23 mm | |
Longueur | 108 mm | |
Type de produit | Crayons à graver |
Référence article | 079708 10851 | |
Réf. fabricant | 10851 |