Crayon à graver pneumatique DynaPen® 10844

Réf.: 079708 10844
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Kit DynaPen
Quantité maximale d'air absorbé 28,2 l/min
Fréquence de frappe 233 Hz
Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Poids 0,26 kg
Niveau sonore 79 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN 8 m/s2
23 mm
Longueur 108 mm
Type de produit Crayons à graver

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079708 10844
EAN / GTIN 616026108448
Réf. fabricant 10844/H

Description

Exécution:

Crayon à graver pneumatique de type stylo DynaPen avec jeu d’accessoires (pince de serrage 1/8 pouce). Le mouvement d’entraînement pulsé (course 0,018 mm) offre de nombreuses possibilités d’utilisation, telles que gravure, marquage, travaux légers de nettoyage et de limage, ébavurage, etc.

Livraison:

Avec tuyau de raccordement de 1,4 m, 1 lime et clé à six pans.

Remarque(s):

Mini-limes diamant adaptées, voir 529420.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange