{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Alimentation électrique | Fonctionnement à l’air comprimé | |
Vitesse de rotation max. | 13 000 min-1 | |
Quantité maximale d'air absorbé | 498 l/min | |
⌀ plateau-support | 150 mm | |
Type d'aspiration | Externe | |
Course | 2,5 mm | |
Poids | 0,8 kg | |
Niveau sonore | 82 dB(A) | |
Vibrations maximales suivant EN | 3,9 m/s2 | |
Type de produit | ponceuse excentrique |
Référence article | 079657 R036CC2HL | |
EAN / GTIN | 663023170909 |