{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Alimentation électrique | Fonctionnement à l’air comprimé | |
Référence fabricant | G2438-6.5C | |
Vitesse de rotation max. | 12 000 min-1 | |
Quantité maximale d'air absorbé | 540 l/min | |
⌀ plateau-support | 150 mm | |
Type d'aspiration | Externe | |
Course | 5 mm | |
Poids | 0,9 kg | |
Niveau sonore | 85 dB(A) | |
Vibrations maximales suivant EN | 8,7 m/s2 | |
Type de produit | Ponceuse excentrique |
Référence article | 079655 G2438-65C | |
EAN / GTIN | 7322590012755 | |
Réf. fabricant | 8423031325 |