Ponceuse à bande pneumatique, Type: G2410

Réf.: 079571 G2410
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Puissance de décharge 275 W
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Quantité maximale d'air absorbé 660 l/min
Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Référence fabricant G2410
Largeur de bande 13 mm
Longueur ruban 305 mm
Poids 0,9 kg
Niveau sonore 89 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Type de produit Ponceuses à bande

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079571 G2410
EAN / GTIN 7322590038366
Réf. fabricant 8423030410

Description

Exécution:

Ponceuse à bande Atlas Copco pour utilisation dans des endroits confinés. L’angle entre la poignée et le guidage de bande est réglable pour un meilleur maniement. Taille de la bande 13×305 mm (voir 558205, 558423).

Utilisation:

Pour le ponçage, l’ébavurage, les travaux de transition et de finition, ainsi que le polissage. Idéal également pour un travail aisé dans des endroits difficiles d’accès.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d’entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l’entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.