Meuleuse droite pneumatique, ⌀ pince de serrage 6 mm longues, Type: 7410

Réf.: 079457 7410
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Puissance de décharge 250 W
Vitesse de rotation max. 27 000 min-1
Quantité maximale d'air absorbé 78 l/min
Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) 10 mm
⌀ pinces de serrage 6 mm
Poids 0,65 kg
Niveau sonore 76 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN 4,9 m/s2
Longueur 275 mm
Type de produit Meuleuses droites

Identification et classification

Référence article 079457 7410
Copier
EAN / GTIN 015451781538
Copier
Réf. fabricant 8941074100
Copier
Fabricant Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Description

Exécution:

Mini‑meuleuse droite avec vitesse de rotation à vide élevée pour un ponçage silencieux et efficace. Puissance et contrôle précis grâce au régulateur de vitesse intégré.

Livraison:

Avec 1 × pince de serrage 1/4 pouce et 6 mm de chaque.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services