{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Alimentation électrique | Fonctionnement à l’air comprimé | |
Puissance de décharge | 250 W | |
Vitesse de rotation max. | 28 000 min-1 | |
Quantité maximale d'air absorbé | 78 l/min | |
Raccord fileté | NPT | |
Raccord pneumatique | 1/4 pouce | |
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) | 10 mm | |
⌀ pinces de serrage | 6 mm | |
Poids | 0,5 kg | |
Niveau sonore | 76,2 dB(A) | |
Vibrations maximales suivant EN | 3,6 m/s2 | |
Longueur | 200 mm | |
Type de produit | Meuleuses droites |
Référence article | 079456 7405 | |
EAN / GTIN | 015451781507 | |
Réf. fabricant | 8941074050 |