Meuleuses droites pneumatiques SDM26LR

Réf.: 079442 SDM26LR
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Puissance de décharge 300 W
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Quantité maximale d'air absorbé 570 l/min
Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 1/4 pouce
⌀ pinces de serrage 6 mm
Poids 0,52 kg
Niveau sonore 72 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN 3,14 m/s2
Longueur 154 mm
Type de produit Meuleuse droite

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079442 SDM26LR
EAN / GTIN 5390145244700

Description

Exécution:

ATA − Meuleuse droite pneumatique avec pince de serrage de 6 mm.
Meuleuse droite pour applications légères à moyennes, avec confort d’utilisation élevé et utilisation d’une seule main.
  • Régulation de la vitesse de rotation.
  • Excellent rapport poids/puissance.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier