• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Meuleuses droites pneumatiques SMP60

Réf.: 079440 SMP60

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant SPM 60 R
    Puissance de décharge 85 W
    Vitesse de rotation max. 60 000 min-1
    Quantité maximale d'air absorbé 230 l/min
    Raccord fileté BSP
    Raccord pneumatique 1/4 pouce
    ⌀ pinces de serrage 3 mm
    Poids 0,17 kg
    Niveau sonore 68 dB(A)
    Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
    Longueur 140 mm
    Type de produit Meuleuses droites

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 079440 SMP60
    EAN / GTIN 5000630
    Réf. fabricant SPM60R

    Description

    Exécution:

    ATA − Meuleuse droite pneumatique avec pinces de serrage de 3 mm pour travaux de fraisage, de meulage et de gravure fins. Pré-filtre intégré.
    Petite meuleuse à moteur avec une vitesse de rotation maximale de 60 000 tr/min.