{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 52639 | |
Puissance de décharge | 970 W | |
Vitesse de rotation max. | 12 000 min-1 | |
Quantité maximale d'air absorbé | 1 218 l/min | |
Raccord fileté | NPT | |
Raccord pneumatique | 3/8 pouce | |
Vibrations maximales suivant EN | 2,3 m/s2 | |
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) | 10 mm | |
⌀ disque min. | 125 mm | |
Poids | 2,5 kg | |
Niveau sonore | 80 dB(A) | |
Type de produit | Meuleuses d'angle |
Référence article | 079327 52639 | |
EAN / GTIN | 616026526396 | |
Réf. fabricant | 52639 |