{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Alimentation électrique | Fonctionnement à l’air comprimé | |
Référence fabricant | 7550-A | |
Puissance de décharge | 840 W | |
Vitesse de rotation max. | 12 000 min-1 | |
Quantité maximale d'air absorbé | 1 134 l/min | |
Raccord fileté | BSP | |
Raccord pneumatique | 1/4 pouce | |
Vibrations maximales suivant EN | 7 m/s2 | |
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) | 10 mm | |
⌀ disque max. | 125 mm | |
Poids | 1,6 kg | |
Niveau sonore | 85 dB(A) | |
Type de produit | Meuleuses d'angle |
Référence article | 079314 7550-A | |
EAN / GTIN | 015451748425 | |
Réf. fabricant | CP7550A | |
Manufacturer | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com |