Equilibreur 2,5 kg

Réf.: 079298 2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge tractée max. (kg) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur étirement du câble 2 m
    Capacité de charge 1 kg - 2,5 kg
    Charge maximale 2,5 kg
    Poids 2 kg
    Type de produit Ressort / Equilibreur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 079298 2,5
    EAN / GTIN 015451591441
    Réf. fabricant 8941099200

    Description

    Version:

    Sturdy aluminium casing, cable of stainless steel.
    Balancers make power tools, especially heavy ones, both easier and safer to use.
    • “Weightless” equipment.
    • Tidiness at the workplace.
    • Equipment and tools within easy reach.
    • Safety at the workplace due to suspension of equipment and leads.
    • Equipment in clear view and in reach of the user.
    • Weight compensation and thus balance can be maintained over the entire cord travel.