Equilibreur 1,5 kg

Réf.: 079295 1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge tractée max. (kg) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur étirement du câble 0,9 m
Capacité de charge 0,5 kg - 1,5 kg
Charge maximale 1,5 kg
Poids 0,35 kg
Type de produit Ressort / Equilibreur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079295 1,5
EAN / GTIN 4014586835075
Réf. fabricant 90801012008

Description

Exécution:

Boîtier en plastique antichocs.
Equilibreur avec mécanisme d'enroulement automatique pour diverses plages de poids, carter robuste en aluminium. Le poids de l'outil n'est plus un souci pour l'utilisateur, ce qui réduit nettement les manifestations de fatigue.
Les équilibreurs augmentent le confort d’utilisation et la sécurité lors de travaux avec outils électro-portatifs et appareils lourds.
  • Appareils de travail “en apesanteur”.
  • Lieu de travail ordonné.
  • Appareils de travail et outils immédiatement accessibles.
  • Sécurité sur le lieu de travail grâce aux appareils et câbles suspendus.
  • Outils dans le champ de vision et à la portée du travailleur.
  • L'équilibrage du poids.
Cable en nylon.