Boulonneuse pneumatique ATEX, Type: 6748EX

Réf.: 079220 6748EX
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Référence fabricant 6748EX
Plage de couples 180 Nm - 760 Nm
⌀ vissage maximal (8.8−12.9) M20
Vitesse de rotation max. 8 400 min-1
Profil d'entraînement du porte-outils Carré
Dimensions du porte-outils 1/2 pouce
Quantité maximale d'air absorbé 852 l/min
Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) 10 mm
Poids 2,4 kg
Niveau sonore 93 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN 8,7 m/s2
Longueur 200 mm
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079220 6748EX
EAN / GTIN 015451720612
Réf. fabricant 6151590570
Manufacturer Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Description

Exécution:

Boulonneusespuissantes et très robustes avec mécanisme de percussion à double marteau durable, lubrifié par bain d'huile. Commande aisée à une main. Poignée équilibrée pour un maniement ergonomique avec anse de suspension. Avec certification ATEX.