{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 6120 | |
Plage de couples | 815 Nm - 2 710 Nm | |
⌀ vissage maximal (8.8−12.9) | M36 | |
Vitesse de rotation max. | 3 500 min-1 | |
Profil d'entraînement du porte-outils | Carré | |
Dimensions du porte-outils | 1,1×2 pouce | |
Quantité maximale d'air absorbé | 1 698 l/min | |
Raccord fileté | NPT | |
Raccord pneumatique | 1/2 pouce | |
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) | 13 mm | |
Poids | 15,7 kg | |
Niveau sonore | 97 dB(A) | |
Vibrations maximales suivant EN | 21,8 m/s2 | |
Longueur | 420 mm | |
Type de produit | Visseuses |
Référence article | 079204 6120 | |
EAN / GTIN | 015451729462 | |
Réf. fabricant | 6151590120 |