Boulonneuse d’angle pneumatique Twin Turbo 9012ATT

Réf.: 079194 9012ATT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 500 Nm
⌀ vissage maximal (8.8−12.9) M20
Vitesse de rotation max. 8 000 min-1
Profil d'entraînement du porte-outils Carré
Dimensions du porte-outils 1/2 pouce
Quantité maximale d'air absorbé 113 l/min
Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) 10 mm
Poids 1,3 kg
Niveau sonore 90,1 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN 4,89 m/s2
Longueur 277 mm
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079194 9012ATT
EAN / GTIN 4000896234738
Réf. fabricant 9012ATT

Description

Exécution:

Clé à chocs Twin Turbo avec mécanisme de pivotement pour une meilleure accessibilité. Mécanisme de percussion à double marteau. Couple de desserrage maximal 550 Nm.