{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 678 Nm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement à l’air comprimé | |
⌀ vissage maximal (8.8−12.9) | M20 | |
Vitesse de rotation max. | 8 800 min-1 | |
Profil d'entraînement du porte-outils | Carré | |
Dimensions du porte-outils | 1/2 pouce | |
Quantité maximale d'air absorbé | 127,4 l/min | |
Raccord fileté | NPT | |
Raccord pneumatique | 1/4 pouce | |
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) | 10 mm | |
Poids | 1,27 kg | |
Niveau sonore | 92,2 dB(A) | |
Vibrations maximales suivant EN | 13,49 m/s2 | |
Longueur | 80 mm | |
Type de produit | Visseuses |
Référence article | 079191 9012M-1 | |
EAN / GTIN | 4000896218356 | |
Réf. fabricant | 9012M-1 |