Visseuse débrayable pneumatique, Type: S2416L

Réf.: 079165 S2416L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Référence fabricant S2416L
Plage de couples 0,5 Nm - 1,6 Nm
⌀ vissage maximal (8.8−12.9) M3
Vitesse de rotation max. 1 500 min-1
Dimensions du porte-outils 1/4 pouce
Forme Droit
Quantité maximale d'air absorbé 360 l/min
Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) 10 mm
Poids 0,9 kg
Niveau sonore 73 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079165 S2416L
EAN / GTIN 7322590017040
Réf. fabricant S2416-L

Description

Exécution:

Toutes les données techniques sont basées sur une pression de service de 6,3 bars et sur le ⌀ intérieur de tuyau indiqué.
  • Débrayage précis et sans usure.
  • Précision de couple élevée.

Conviennent particulièrement pour les vissages en série avec porte-embouts à changement rapide pour embouts E 6,3 (voir code art. 674200 et suiv.).
Sans huile − Aucun huileur supplémentaire nécessaire.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d’entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l’entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.