Visseuse pneumatique S2370

Réf.: 079163 S2370
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant S2370
    Plage de couples 2 − 6 Nm
    ⌀ vissage maximal (8.8−12.9) M5
    Vitesse de rotation max. 1 300 min-1
    Logement pour embouts F 6,3
    Forme Droit
    Quantité maximale d'air absorbé 240 l/min
    Raccord fileté BSP
    Raccord pneumatique 1/4 pouce
    Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) 6,3 mm
    Poids 0,9 kg
    Niveau sonore 83 dB(A)
    Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
    Type de produit Visseuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 079163 S2370
    EAN / GTIN 7322590011420
    Réf. fabricant S2370-C

    Description

    Exécution:

    Toutes les données techniques sont basées sur une pression de service de 6,3 bars et sur le ⌀ intérieur de tuyau indiqué.
    • Avec accouplement à friction.
    • Couple réglable.
    • Réversibilité droite/gauche.

    Conviennent particulièrement pour les vissages en série avec porte-embouts à changement rapide pour embouts E 6,3 (voir 674205 et suiv.).

    Pièce(s) de rechange:

    Sélection de kits d’entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l’entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.