Tournevis à cliquet pneumatique, Type: 9427

Réf.: 079122 9427
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Référence fabricant 9427
Plage de couples 7 Nm - 35 Nm
⌀ vissage maximal (8.8−12.9) M8
Vitesse de rotation max. 270 min-1
Dimensions du porte-outils 3/8 pouce
Quantité maximale d'air absorbé 336 l/min
Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) 10 mm
Poids 0,5 kg
Niveau sonore 93 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN 5 m/s2
Longueur 130 mm
Type de produit Visseuses

Identification et classification

Référence article 079122 9427
EAN / GTIN 015451652111
Réf. fabricant 6151919427
Fabricant Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Description

Exécution:

Toutes les données techniques sont basées sur une pression de service de 6,3 bars et sur le ⌀ intérieur de tuyau indiqué.
Mini-tournevis à cliquet pneumatique de 130 mm de long. Bouton de changement rapide des douilles.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien: les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier