Tournevis à cliquet pneumatique, Type: W2611

Réf.: 079121 W2611
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Référence fabricant W2611
Plage de couples 4 Nm - 40 Nm
⌀ vissage maximal (8.8−12.9) M8
Vitesse de rotation max. 280 min-1
Dimensions du porte-outils 1/4 pouce
Quantité maximale d'air absorbé 540 l/min
Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) 10 mm
Poids 0,5 kg
Niveau sonore 85 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN 8,8 m/s2
Longueur 192 mm
Type de produit Visseuses

Identification et classification

Référence article 079121 W2611
Copier
EAN / GTIN 7322590034122
Copier
Réf. fabricant 8431035011
Copier
Fabricant Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Description

Exécution:

Toutes les données techniques sont basées sur une pression de service de 6,3 bars et sur le ⌀ intérieur de tuyau indiqué.
Tournevis à cliquet réversible compact avec régulation de la vitesse de rotation; carter composite en fibres de verre pour une bonne isolation contre le froid. Evacuation de l’air pivotante à 360°.
Longueur 192 mm seulement, utilisation idéale dans des endroits confinés.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d’entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l’entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services