{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | KM 70/15 C | |
Volume du récipient | 42 l | |
Longueur | 795 mm | |
Largeur | 400 mm | |
Hauteur | 935 mm | |
Rendement théorique | 2 800 m2/h | |
Largeur de travail avec brosses latérales | 700 mm | |
Poids | 20 kg | |
Type de produit | Balayeuses |
Référence article | 078553 KM70/15C | |
EAN / GTIN | 4039784718067 | |
Réf. fabricant | 15171510 |