{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | ATTIX 961-01 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 3 000 W | |
Volume du récipient | 70 l | |
Longueur | 580 mm | |
Largeur | 600 mm | |
Hauteur | 970 mm | |
Longueur flexible d'aspiration | 4 m | |
⌀ tuyau | 38 mm | |
Longueur câble | 10 m | |
Nombre de moteurs | 2 | |
Débit volumique d'air | 2×60 l/s | |
Dépression | 250 mbar | |
Taux de séparation | 99,9 % | |
Niveau sonore | 67 dB(A) | |
Décolmatage de filtre | Système Push & Clean | |
Poids | 30 kg | |
Systèmes de filtrage | Filtre en PET-nylon. | |
Particularité | Cuve en inox basculante | |
Type de produit | Aspirateurs eau-poussières |
Référence article | 078541 961-01 | |
EAN / GTIN | 4005337125156 | |
Réf. fabricant | 302002900 |